MICROCHIP
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
仕様
●管理数: 1●出力ドライバ: アクティブ ロー, プッシュプル●実装タイプ: 表面実装ms●パッケージタイプ: SOT-23B●ピン数: 3●寸法: 3.05×1.4×1.02mm●最大リセット閾値電圧: 3V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃V●MIC809マイクロプロセッサ監視回路
注文コード
02178350
品番
TCM809SENB713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●管理数: 1●出力ドライバ: アクティブ ロー, プッシュプル●実装タイプ: 表面実装ms●パッケージタイプ: SOT-23B●ピン数: 3●寸法: 3.05×1.4×1.02mm●最大リセット閾値電圧: 3V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃V●MIC809マイクロプロセッサ監視回路
RoHS指令(10物質対応)
対応