- 仕様
- ●インダクタンス: 150 μH●最大直流電流: 300mA●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 1650mΩ●許容差: ±10%●直径: 5mm●高さ: 7.5mm●寸法: 5 (Dia.) x 7.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 2mm●シリーズ: 1100R●リード径: 0.5mm●1100シリーズのシールドなしインダクタ. 村田製作所の1100シリーズシールドなし業務用インダクタです。 このインダクタは小型であるため、チップインダクタが電源の要件に対応しない場合の高密度用途に最適です。. 1100シリーズは、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 ラジアル実装 最大3 A 1 → 470 μH 低い直流抵抗
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応