MURATA(村田製作所)
Murata MLCC 1.2pF 25V dc 0201 (0603M) GJM0335C1E1R2BB01D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15000個)
注文コード
02178429
品番
GJM0335C1E1R2BB01D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量: 1.2pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.1pF●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GJM●動作温度 Max: +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応