- 仕様
- ●電源電圧: 8 → 20 V ac/dc●光効果: 点滅●発光色: 緑●取付方法: 表面実装●バルブタイプ: LED灯●電流タイプ: AC , DC●本体色: 黒●ランプ含む: あり●シリーズ: LEDD100●多機能: あり●高さ: 119mm●IP保護等級: IP65mm●特殊機能: 防塵、低消費電流、防水℃●Moflash産業用ECO LED信号灯 - LEDD100シリーズ. LEDD100エコノミーシリーズは、現場指示を必要とする、小規模な業務用や産業用の信号用途に適しています。 この信号灯では、2段階のアラームを選択可能で、基板のジャンパリンクによって、点滅モード又は点灯(静止)モードを選択することができます。また、3本目のワイヤ接続によって、予め設定した静止モードから点滅モードに柔軟に切り替えできるようにもなっています。 ECO LEDD信号灯は、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 この設計では、ベースからエンクロージャ内部で終端することができます。. 2つの機能、点滅モード又は点灯(静止)モード 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面 / 導管ボックス / 壁面取り付けに最適 3点固定 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 160回/分 (FPM) IP65保護 RoHS対応 CEマーク付き
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応