- 仕様
- ●極数: 9●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.8mm●幅: 12.6mm●深さ: 11.7mm●寸法: 30.8×12.6×11.7mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたディップはんだ付けタイプD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) 低コストで高性能、取り外し不可能な打ち抜きコンタクト ニッケルシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 オプションの取り付け金具を用意 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 260 ℃) 打ち抜きコンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - りん青銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応