NORCOMP
Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 172-E15-103R001
172-E15-103R001
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
02179515
品番
172-E15-103R001
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.54mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 39.11mm●幅: 12.44mm●深さ: 12.446mm●寸法: 39.11×12.44×12.44mm●動作温度 Min: -50.0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応