- 仕様
- ●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: あり●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 黒●接点構成: SPDT●定格電圧: 28V dc●プッシュボタンの型: ドーム●LEDの色: 青●IP保護等級: IP68S●コンタクト定格電流: 5 A @ 28 V dc●コンタクト材質: 銀●メーカー型番: LP9-11231J22●LED動作電圧: 12 V dc. Otto LP9照光式押しボタン(IP68). 高品質高精度の平型ドームスイッチ、頑丈な照光式IP68押しボタンスイッチが必要とされるパネル、コントロールグリップ、計装機器などでの使用向けの設計 しっかりとした操作感 激しい衝撃及び振動への耐性 短いパネル背後の奥行き コンタクト定格: 5 A @ 28 V dc又は115 V ac マット仕上げ又は標準仕上げ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応