- 仕様
- ●極数: 25●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 10.9mm●シリーズ: 172●Norcomp D-sub コネクタは、低コストの経済的なシリーズで、ねじ式機械コンタクトを備え、信頼性が高く、コンタクトは取り外し不可能です。コンタクトタイプはオスで、 DIP はんだ終端を使用しています。25 ポジションでニッケルめっきマットを使用しています動作温度は -50 → +100 ° C です コンタクト材質は黄銅である
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応