NORCOMP
Norcomp D-subコネクタコンタクト 170シリーズ 20 メス 圧着 金めっき 24 → 18 170
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
02180520
品番
170-102-170L001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス: メス●適合電線サイズ: 24 → 18●表面処理:コンタクト: 金●コンタクトタイプ: ピン●シリーズ: 170●端子サイズ: 20●シリーズ番号: 170
RoHS指令(10物質対応)
対応