曜日別特売
45224C Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 220 μH, 500mA, 7.3 x 7.3 x 3.55mm, 45224C Murata Power Solutions 02180757

Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 220 μH, 500mA, 7.3 x 7.3 x 3.55mm, 45224C45224C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
02180757
品番
45224C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980
仕様
●インダクタンス: 220 μH●最大直流電流: 500mA●パッケージ/ケース: 281C●長さ: 7.3mm●奥行き: 7.3mm●高さ: 3.55mm●寸法: 7.3×7.3×3.55mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 1.55Ω●シリーズ: 4500●動作温度 Max: +125℃●4500シリーズシールド付き巻線インダクタ. 4500シリーズシールド付き巻線インダクタ、0.28 μH → 1.0 mH、最大8 A Idc デスクトップコンピュータ、LEDを使用する製品やGPSシステムなどの家庭用電化製品に、またネットワークハブ、ブリッジ、ルータ、高周波数ワイヤレス通信機のような幅広い産業及び通信の用途に使用する電源ラインフィルタに適しています。 これらの表面実装インダクタはひじょうにコンパクトであり、シールドを内蔵しているため、EMI感度の高い用途にも有用
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする