MURATA(村田製作所)
Murata MLCC 1μF 16V dc 0402 GRM155R61C105KA12D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
02181841
品番
GRM155R61C105KA12D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量: 1μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応