- 仕様
- ●抵抗: 100kΩ●定格電力: 50W●シリーズ: L50●パッケージ/ケース: チューブ●許容差: ±5%●テクノロジー: 巻線●終端スタイル: はんだ●動作温度 Min: +25℃●動作温度 Max: +350℃●最小温度係数: -260ppm/℃●最大温度係数: +260ppm/℃●寸法: 14.3 (Dia.) x 101.6mm●全体長: 101.6mm●Ohmite 270シリーズ固定抵抗器. Ohmite 270シリーズ固定抵抗器は、12~1000 Wの定格電力を必要とする用途向けの製品です。270シリーズのパワー抵抗器は、はんだ付け又は頑丈なボルト接続に適したラグ端子を備えています。しっかり取り付ける必要がある場合、この中空コアの抵抗器は、スプリングタイプブラケット、スルーボルト、又は溝付きスチールブラケットで固定することができます。270シリーズ抵抗器は、高い耐久性が求められる用途に適しており、全溶接構造で耐久性に優れた無鉛ホウロウコーティングが施されています。. 特長と利点:. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 高電力用途 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング 総溶接構造. 製品の用途:. これらのパワー抵抗器は、低抵抗負荷オーム値と高電流容量を必要とする機器向けに設計されています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応