曜日別特売
GRM0335C1E8R2DA01D Murata MLCC 8.2pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E8R2DA01D MURATA(村田製作所) 02182376

Murata MLCC 8.2pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E8R2DA01D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(15000個)
注文コード
02182376
品番
GRM0335C1E8R2DA01D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
仕様
●静電容量: 8.2pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.5pF●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧: 200 V 以上 高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用 温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする