曜日別特売
LP9-11231G22 Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, LP9-11231G22 Otto 02182839

Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, LP9-11231G22LP9-11231G22

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02182839
品番
LP9-11231G22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
仕様
●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: あり●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 黒●接点構成: SPDT●定格電圧: 28V dc●プッシュボタンの型: ドーム●LEDの色: 緑●IP保護等級: IP68S●コンタクト定格電流: 5 A @ 28 V dc●コンタクト材質: 銀●ケースの色: 黒●LED動作電圧: 12 V dc. Otto LP9照光式押しボタン(IP68). 高品質高精度の平型ドームスイッチ、頑丈な照光式IP68押しボタンスイッチが必要とされるパネル、コントロールグリップ、計装機器などでの使用向けの設計 しっかりとした操作感 激しい衝撃及び振動への耐性 短いパネル背後の奥行き コンタクト定格: 5 A @ 28 V dc又は115 V ac マット仕上げ又は標準仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする