曜日別特売
GRM1555C1H681JA01D Murata MLCC 680pF 50V dc 0402 GRM1555C1H681JA01D MURATA(村田製作所) 02182875

Murata MLCC 680pF 50V dc 0402 GRM1555C1H681JA01DGRM1555C1H681JA01D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
02182875
品番
GRM1555C1H681JA01D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
仕様
●静電容量: 680pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G (NP0)●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする