曜日別特売
172-E15-213R001 Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 172-E15-213R001 NORCOMP 02182909

Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 172-E15-213R001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02182909
品番
172-E15-213R001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859
仕様
●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 10.9mm●シリーズ: 172●Norcomp D-sub コネクタは、低コストの経済的なシリーズで、ねじ式機械コンタクトを備え、信頼性が高く、コンタクトは取り外し不可能です。コンタクトタイプはメスで、 DIP はんだ終端を使用しています。15 ポジションでニッケルめっき m を使用しています動作温度は -50 → +100 ° C です コンタクト材質は黄銅である
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする