曜日別特売
182-015-213R531 Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 182-015-213R531 NORCOMP 02182997

Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 182-015-213R531

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02182997
品番
182-015-213R531
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は489円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
¥409
仕様
●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.75mm●取り付け用ハードウェア: 基板ロック●シリーズ: 182●Norcomp ライトアングル高密度 D-sub コネクタは、コンタクトが取り外し不可能で、コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。はんだ終端タイプで、プラグが付いています シェルにアースと追加のリテントを提供するインデントを装備さまざまな取り付けオプションや基板への接地オプションを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする