- 仕様
- ●極数: 26●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.28mm●取り付け用ハードウェア: 4-40 ねじロック / ボードロック●シリーズ: 181●Norcomp 高密度ライトアングル D-Sub コネクタは、高密度を備えた設計により基板スペースを最大限に高めることができます。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。終端に DIP はんだタイプを使用し プラグシェルにはグループを提供するためのインデントが付いています3 種類の取り付けオプションを用意 動作温度は -55 → +105 ° C です
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応