曜日別特売
180-015-213R001 Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 180-015-213R001 NORCOMP 02183636

Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 180-015-213R001180-015-213R001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02183636
品番
180-015-213R001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449
仕様
●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●シリーズ: 180●Norcomp DIP はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。終端の垂直 DIP はんだタイプを使用していました プラグシェルにプロバイダへのインデントがありますコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 ガラス繊維入り熱可塑樹脂タイプの絶縁材を使用しています
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする