- 仕様
- ●極数: 26●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●シリーズ: 180 - M●Norcomp はんだカップ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高い製品です。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。はんだカップタイプの終端となっています プラグシェル havコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 3 種類のクリンチナットオプションを用意
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応