曜日別特売
STS6NF20V STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET20 V 6 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン STMicro 02198921

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET20 V 6 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンSTS6NF20V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02198921
品番
STS6NF20V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
仕様
●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 6 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 0.045 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 0.6V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.6V●最大パワー消費 : 2.5 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -12 V, +12 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 8.5 nC @ 4.5 Vmm●高さ : 1.25mm●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする