- 仕様
- ●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 17.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 950 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 330 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 250 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●トランジスタ素材 : Simm●動作温度 Min : -55 ℃V●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応