曜日別特売
STB60NF06LT4 STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 60 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン STMicro 02199630

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 60 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンSTB60NF06LT4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
02199630
品番
STB60NF06LT4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
仕様
●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 60 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 14 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 110 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -15 V, +15 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -65 ℃●NチャンネルSTripFET(TM) II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする