- 仕様
- ●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 40 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : PowerFLAT 5×6●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 25 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 50 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±22 V●長さ : 6.2mm●自動車規格 : AEC-Q101mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応