STGD18N40LZT4 STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 420 V 30 A, 3-Pin DPAK (TO-252) シングル STMicro 02199779

STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 420 V 30 A, 3-Pin DPAK (TO-252) シングルSTGD18N40LZT4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02199779
品番
STGD18N40LZT4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
¥479,800
仕様
●最大連続コレクタ電流 : 30 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 420 V●最大ゲート-エミッタ間電圧 : 16V●最大パワー消費 : 125 W●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●チャンネルタイプ : N●ピン数 : 3●スイッチングスピード : 1MHz●トランジスタ構成 : シングル●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●動作温度 Min : -55 ℃●IGBTディスクリート、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする