曜日別特売
STB7NK80ZT4 STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 5.2 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン STMicro 02200716

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 5.2 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンSTB7NK80ZT4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
02200716
品番
STB7NK80ZT4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800
仕様
●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 5.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 800 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 1.8 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 125 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●幅 : 10.4mm●高さ : 4.6mm●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 V
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする