- 仕様
- ●トランジスタタイプ : PNP●最大連続コレクタ電流 : 4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 200●最大ベース-エミッタ間飽和電圧 : 4 V●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 3 V●最大コレクタカットオフ電流 : 0.02mA●動作温度 Max : +150 ℃mm●PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応