曜日別特売
STB40NF20 STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET200 V 40 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン STMicro 02201267

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET200 V 40 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンSTB40NF20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
02201267
品番
STB40NF20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
¥529,800
仕様
●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 40 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 200 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 45 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 160 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●幅 : 9.35mm●高さ : 4.6mm●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする