- 仕様
- ●ロジックタイプ : CMOS, TTL●出力電流 : 80 mA●供給電圧 : 20V●ピン数 : 16●パッケージタイプ : SOIC●出力数 : 2●トポロジー : ハーフブリッジ●高/低サイド依存性 : シンクロナス●ドライバ数 : 2●ブリッジタイプ : ハーフブリッジ●極性 : 反転, 非反転●実装タイプ : 表面実装●2.5 Aハイサイドドライバインテリジェント電源スイッチ、STMicroelectronics. 内部電流制限 サーマルシャットダウン オープンアース保護 高速消磁用の内部マイナス電圧クランピング 大型コモンモードレンジとしきい値ヒステリシスによる差動入力 オープン負荷保護 2つの診断出力 出力ステータスLEDドライバ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応