- 仕様
- ●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 146V●最小ブレークダウン電圧 77.8V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 70V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 27A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応