曜日別特売
STP4N150 STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1500 V 4 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicro 02202308

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1500 V 4 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
02202308
品番
STP4N150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
仕様
●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 4 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 1500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 7 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 160 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●トランジスタ素材 : Simm●高さ : 15.75mm●STMicroelectronics N チャネル 800 V → 1500 V MDmesh(TM)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする