- 仕様
- ●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 48.3V●最小ブレークダウン電圧 25.7V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 23.1V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 83A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 6.75×3.53×3.53mm●高さ 3.53mm●Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応