- 仕様
- ●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 442V●最小ブレークダウン電圧 : 237V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 : 213V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 1500W●最大ピークパルス電流 : 23A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -65 ℃●寸法 : 9.5×5.3×5.3mm●高さ : 5.3mm●Transil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応