曜日別特売
C-2000-105 C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社) 02216417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-2000マルコン枠付重量車(V型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)105
取付高(mm)120
耐荷重(kg)
車輪幅(mm)27
内容量1個注文コード02216417品番C-2000-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,950

アングル・フラットバー用
50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定
車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ

車輪径(Φmm)105取付座(mm)38×140取付ピッチ(mm)110取付高(mm)120材質(車輪)ダクタイル鋳鉄トラスコ品番119-8751形状固定型式C-2000型ブレーキナシ車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)15×11取付寸法X×Y(mm)110取付座A×B(mm)38×140車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02216417C-2000-10503375014JHM-1055C-2000-105 鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ 03375014鉄重量戸車 V型ヨコヅナ1個
8,998
税込9,898
メーカーに違いがあります
02216417C-2000-10522348596C-2000-105C-2000-105 C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社) 22348596C-2000マルコン枠付重量車(V型)MK(丸喜金属本社)1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする