MNMLT063 汎用2CHリモコンスイッチ コムエンタープライズ 02282875

汎用2CHリモコンスイッチ

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード02282875品番MNMLT063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リモコンで2系統の制御が可能です。
ボタンを押している間ON、離すとOFFのAタイプ、ボタンを1回押すとON、もう一回押すとOFFのBタイプ、上のボタンでON、下のボタンでOFFのCタイプをお客様サイドでDIPスイッチで設定可能です。
(設定は2系統別々にできます。ただし、Cタイプは2系統同時に動作します。)
プラス・マイナスコントロールどちらにも対応
他のリモコンでの誤動作防止機能付き。
コードホッピング方式なので通信コードが盗まれません。
電波式で到達距離は約10m。
リモコン2個付き、さらにスペアリモコンの登録も可能です。(最大6個)

用途マフラーのバルブのON・OFFをリモコンで行う。電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする