斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 SDL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ドリル径(Φmm)
2.55
2.55
2.55
2.6
2.65
2.7
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.15
1.2
1.25
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.85
1.95
2.05
2.15
2.2
2.25
2.35
2.4
2.45
2.75
2.8
2.85
2.95
3.05
3.15
3.25
3.35
3.45
3.55
3.6
3.65
3.7
3.75
3.8
3.85
3.95
4.05
4.15
4.25
4.3
4.35
4.4
4.45
4.55
4.6
4.65
4.7
4.75
4.8
4.85
4.9
4.95
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
全長(mm)
64
64
64
20
24
27
30
32
34
36
40
42
45
48
50
52
55
58
61
67
71
73
76
79
83
86
89
92
95
98
溝長(mm)
37
37
37
3.5
5.5
7.5
8.5
10
11
13
18
20
22
23
25
28
29
33
35
39
42
45
48
51
54
56
59
62
64
67
全175種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
02335427
品番
SDL2.55
参考基準価格(税別)
¥11,620
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.55
溝長(mm)
37
全長(mm)
64
シャンク径(Φmm)
2.55
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク