SDL3.55 ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所 02335628

ドリル HS S柄 SDLSDL3.55

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)3.55
3.55
3.6
3.65
3.7
3.75
3.8
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.15
1.2
1.25
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.85
1.95
2.05
2.15
2.2
2.25
2.35
2.4
2.45
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.95
3.05
3.15
3.25
3.35
3.45
3.85
3.95
4.05
4.15
4.25
4.3
4.35
4.4
4.45
4.55
4.6
4.65
4.7
4.75
4.8
4.85
4.9
4.95
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
全長(mm)76
76
20
24
27
30
32
34
36
40
42
45
48
50
52
55
58
61
64
67
71
73
79
83
86
89
92
95
98
溝長(mm)48
48
3.5
5.5
7.5
8.5
10
11
13
18
20
22
23
25
28
29
33
35
37
39
42
45
51
54
56
59
62
64
67
内容量1箱(10本)注文コード02335628品番SDL3.55
参考基準価格(税別)¥15,610販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398
ドリル径(Φmm)
3.55
溝長(mm)
48
全長(mm)
76
シャンク径(Φmm)
3.55
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする