曜日別特売

ライフラインII 20W形

(15件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
光色昼光色
内容量1箱(25本)注文コード02443576品番FL20SSD/18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプです。(一般事務所、工場、看板など)

用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500適合FG-1E、FG-1Pトラスコ品番295-2203電流(A)0.340管径(Φmm)28全光束(Lm)1010アズワン品番65-0461-82光色昼光色電球の種類直管蛍光灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01918533
2026-02-12
用途: 室内と廊下に取り付けます。
医療・福祉・介護関連業

取り扱いが簡単です。白色で明るい彩光でしたありがとうございました。

2025-04-30
用途: 蛍光灯の予備として
卸売・小売業

とても明るく部屋を照らして満足です。LED化も検討しましたが高寿命の蛍光灯があって良かったです。

対象商品 : 01918533
2022-04-11
用途: 蛍光灯が切れた場合の予備
その他業種

注文から配送まで短く、また、問題なく使えました。蛍光管だけではなく、グロー管も一緒に交換することを忘れないようにしています。

対象商品 : 02443576
2021-02-18
用途: 店舗の照明
株式会社フロンティア自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品なので、価格が安く助かっています。
徐々にLEDに代わっていくのでしょうが、LEDがもう少し価格が下がるまでは、購入を続ける予定です。

対象商品 : 02443576
2020-10-22
用途: 廊下の照明に使用しました。
池田 商店

明るさも何ら問題点は、なかった。
コストもOK・発送も予定どうり到着到着でした。

対象商品 : 02443576
2019-05-22
用途: 街路灯の 交換
電気・ガス・熱供給・水道業

早く商品届いてびっくり、商品は最近の流行のようで 管が細い
デザインでした、なかなかいいです、ありがとう また注文させて
いただきます。

対象商品 : 01918533
2019-06-03
用途: 旅館照明器具
サービス業

安価で使用が容易で、以前から旅館館内の照明器具に利用している。

1が参考にしています
対象商品 : 02443576
2019-04-09
用途: 照明機器交換時
三浦理容室

当たり前ですが普通に使えます、値段を含めて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする