- 用途
- 食品・医療・医薬品
- 色
- 赤(半透明)
- 内径(Φmm)
- 4
- 外径(Φmm)
- 6
- 材質
- ポリウレタン
- 長さ(m)
- 20
- 使用温度範囲(℃)
- 【空気】-20~60、【水】0~40(凍結なきこと)
- 適合規格
- 【溶出試験(欧州)】(EU)No10/2011、【溶出試験(日本)】食品衛生法:昭和34年厚生省告示第370号、【溶出試験(米国)】FDA:§ 177.2600
- 最高使用圧力(MPa)
- 【20℃以下・空気/水】0.8、【40℃以下・空気/水】0.65、【60℃以下・空気】0.5
- 使用流体
- 空気・水
- 適合管継手
- ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応