曜日別特売
HF2B-TU1065YR-20 ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series SMC 02469201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF2B-TU1065YR-20 ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series SMC 02469201
HF2B-TU1065YR-20 ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series SMC 02469201
HF2B-TU1065YR-20 ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series SMC 02469201
HF2B-TU1065YR-20 ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series SMC 02469201
HF2B-TU1065YR-20 ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series SMC 02469201

ポリウレタンチューブ HF2B-TU SeriesHF2B-TU1065YR-20

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
外径(Φmm)10
色橙(不透明)
内径(Φmm)6.5
内容量1個注文コード02469201品番HF2B-TU1065YR-20
参考基準価格(税別)¥8,960販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

・食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験)
・FDA(米国食品医薬品局)§ 177.2600溶出試験
(EU)No10/2011溶出試験に適合

ポジティブリスト収載材料を使用
・カラーバリエーション:全10色
・外観部材および接流体部材に潤滑・防錆剤未使用、または食品機械用潤滑・防錆剤を使用
・FDA認証材料もしくは適合材料を使用

用途
食品・医療・医薬品
色
橙(不透明)
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
材質
ポリウレタン
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
【空気】-20~60、【水】0~40(凍結なきこと)
適合規格
【溶出試験(欧州)】(EU)No10/2011、【溶出試験(日本)】食品衛生法:昭和34年厚生省告示第370号、【溶出試験(米国)】FDA:§ 177.2600
最高使用圧力(MPa)
【20℃以下・空気/水】0.8、【40℃以下・空気/水】0.65、【60℃以下・空気】0.5
使用流体
空気・水
適合管継手
ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:カタログ(1.51MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする