松井化学工業
ハンディーボックス慶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
長さ350×幅180×深さ130
長さ280×幅160×深さ120
長さ320×幅170×深さ130
長さ350×幅180×深さ130
長さ370×幅180×深さ150
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
02469989
品番
11305200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
窓の大きさを広くすることで中身の食材がより際立って見えるようになりました。
用途
鯛カゴ用のボックスです。
寸法(mm)
長さ350×幅180×深さ130
サイズ
大
質量(g)
186
材質
E段・窓:ポリプロピレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません