曜日別特売
11305400 ハンディーボックス慶 松井化学工業 02470016

ハンディーボックス慶

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
寸法(mm)長さ280×幅160×深さ120
内容量1セット(25個)注文コード02470016品番11305400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

窓の大きさを広くすることで中身の食材がより際立って見えるようになりました。

用途
鯛カゴ用のボックスです。
寸法(mm)
長さ280×幅160×深さ120
サイズ
小
質量(g)
137
材質
E段・窓:ポリプロピレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする