- 仕様
- ●パッケージタイプ : TSSOP●ディスプレイタイプ : LED●最大クロック周波数 : 30MHz●供給電圧 : 5 V●セグメント数 : 16●最大供給電流 : 11.7mA●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 4.4mm●高さ : 1mm●長さ : 7.8mm●LEDアレイドライバ、STMicroelectronics. このLEDアレイドライバは、定電流制御と、高輝度LEDの駆動に必要なすべての機能を搭載しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応