曜日別特売
TS1220-600B STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 8A, 700V, TS1220-600B STMicro 02489965

STマイクロ, サイリスタ, SCR, 8A, 700V, TS1220-600BTS1220-600B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(75個)
注文コード
02489965
品番
TS1220-600B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
仕様
●定格平均オン電流 : 8A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●繰返しピーク逆方向電圧 : 700V●実装タイプ : 表面実装●最大ゲートトリガー電流 : 200μA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3●寸法 : 6.73×6.22×2.4mm●繰返しピークオフステート電流 : 5μA●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする