曜日別特売
L5991D STマイクロ,  PWMコントローラ IC, 16-Pin SOIC STMicro 02490839

STマイクロ, PWMコントローラ IC, 16-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)
内容量1セット(50個)注文コード02490839品番L5991D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
仕様
●最大スイッチング周波数 : 1000 kHz●出力電流 : 1.5 A●コントロール方法 : 電流●実装タイプ : 表面実装ns●上昇時間 : 70ns●ピン数 : 16●寸法 : 10×4×1.65mm●長さ : 10mm●幅 : 4mm●高さ : 1.65mm●動作温度 Min : -40 ℃●PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする