STP08DP05MTR STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05MTR STMicro 02491557

STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05MTR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
02491557
品番
STP08DP05MTR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
仕様
●パッケージタイプ : SO●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 16●供給電圧 : 5 V●最大供給電流 : (Off, On) 13.5mA●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +125℃●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●長さ : 10mm●最小3 Vの低電圧電源 定電流出力チャンネル x 8 外部抵抗から出力電流を調整可能 短絡 / 開回路出力エラー検出 シリアルデータ入力 / パラレルデータ出力 3.3 V マイクロドライバに対応 出力電流: 5-100 mA クロック周波数: 30 MHz 熱効率の高い TSSOP 露出パッドで提供されます
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする