曜日別特売
TYN412RG STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 12A, TYN412RG STMicro 02492065

STマイクロ, サイリスタ, SCR, 12A, TYN412RG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
02492065
品番
TYN412RG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799
仕様
●定格平均オン電流 : 12A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-220●サージ電流レーティング : 145A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 15mA●最大ゲートトリガー電圧 : 1.3V●最大保持電流 : 30mA●ピン数 : 3●寸法 : 10.4×4.6×15.75mm●動作温度 Max : +125 ℃●サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする