RDC-S2C【ワケあり】 ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー 02502521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDC-S2C【ワケあり】 ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー 02502521
RDC-S2C【ワケあり】 ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー 02502521

ヘルールレジューサ 316L

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は呼び径・質量など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
1.5S×1.0S
質量(kg)
0.19
注文コード
02502521
品番
RDC-S2C【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)アウトレット
¥8,398¥6,798
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
呼び径
1.5S×1.0S
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS316L
形状
レジューサ
質量(kg)
0.19
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
45
寸法ID1(mm)
35.7
寸法ID2(mm)
23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76003164
2021-03-31
用途: バルク搬送時
株式会社アリエ 様(製造業)

以前から大阪サノタリーさんのヘルールレジューサーを使用させていただいておりますので今回も購入させていただきました。
また機会があればよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする