曜日別特売
WT-19AS【ワケあり】 トグルスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 02502837

トグルスイッチ(Wシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は機能動作・極数・端子形状など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
機能動作
ON-OFF-(ON)
極数
単極双投
端子形状
はんだ端子形シールタイプ
注文コード
02502837
品番
WT-19AS【ワケあり】
在庫数量:残り20点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)アウトレット
¥1,498¥1,098

トグルスイッチ(Wシリーズ)
バウンス防止機構
レバー下降防止機構
一体成形のパネル取付け部
難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品
EU-RoHS指令対応

用途
工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
パネル防水
極数
単極双投
端子形状
はんだ端子形シールタイプ
付加機能
パネルシール
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用温度範囲(℃)
-30~70
シリーズ
W
パネル取付孔(Φmm)
12.5
形名
WT-19AS
操作部形状
基本レバー
機能動作
ON-OFF-(ON)
パネル取付方式
ねじ取付け
最大取付パネル厚(mm)
4
電流容量
【1】10A 125V AC【2】6A 250V AC【3】10A 30V DC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする