曜日別特売
【ワケあり】 ネオシーツ 分散吸収RX コーチョー 02502986

【ワケあり】 ネオシーツ 分散吸収RX コーチョー 02502986
【ワケあり】 ネオシーツ 分散吸収RX コーチョー 02502986
【ワケあり】 ネオシーツ 分散吸収RX コーチョー 02502986

ネオシーツ 分散吸収RX

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1袋(72枚)
サイズ
レギュラー
注文コード
02502986
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り11点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,845販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)アウトレット
¥1,798¥1,498

超分散吸収を実現する新構造
分散構造により2回目もしっかり吸収が長持ちします。
強力吸収効果でオシッコと一緒にニオイも吸収
シーツ全体で吸収し、オシッコが表面に残らないから臭いません。
おしっこスタンプ対策に
オシッコを分散して吸収するからサラサラが持続します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
1.688
サイズ
レギュラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×155×410
寸法(cm)
(1枚あたり)34×45
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ・吸水紙・高分子吸収材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト粘着材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする